Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 137VCA, 32W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, 2600 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF32T8/TL950/ALTO TG
Température de couleur5 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)137 V CA
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs90
Lumens2 600 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)32 W
NormesConforme au TCLP
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale36 000 h
Intensité réglableOui
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca