!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 54,1W, 5000K, 4800LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 54,1W, 5000K, 4800LM

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 54,1W, 5000K, 4800LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 54,1W, 5000K, 4800LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 54,1W, 5000K, 4800LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 616,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG492X87
  • N° de modèle du manufacturier F54T5/850/HO/ALTO 40PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 54,1 W, avec culot miniature à deux broches (G5), 4 800 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF54T5/850/HO/ALTO
  • Température de couleur5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 4 800 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 54,1 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 46 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Couleur de lumière Blanc