!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T12, 110W, 4100K, 8800LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T12, 110W, 4100K, 8800LM

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T12, 110W, 4100K, 8800LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T12, 110W, 4100K, 8800LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T12, 110W, 4100K, 8800LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = $367.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG492Y03
  • N° de modèle du manufacturier TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes TCLP. Elle a une puissance de 110W, un culot à double contact encastré (R17D), une intensité lumineuse de 8 800 lumens et une durée de vie nominale de 12,000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF96T12/CW/HO-O ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Longueur hors tout96 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 62
  • Lumens 8 800 lm
  • Longueur nominale 8 pi
  • Puissance (W) 110 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Rendement élevé Oui
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)