!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

DAYTON

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD close
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
REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.27 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1UHH4
  • N° de modèle du manufacturier 1UHH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Classe de boîtier NEMANEMA 1
  • Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
  • Type de capteurBouchon hydraulique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de boîtierAcier
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Type de fixationMur
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesUL, cUL
  • Application Refroid. ou réchauff.
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Comprend Vis et plaque de fixation
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Position de montage Mur
  • Nb de pôles 1
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Type de thermostat Tension composée