!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, BI-BROCHES MOYENNES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, BI-BROCHES MOYENNES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, BI-BROCHES MOYENNES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, BI-BROCHES MOYENNES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, BI-BROCHES MOYENNES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 843,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA22057
  • N° de modèle du manufacturier 22057
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes ANSI. Elle fonctionne en 137VCA, 32W, avec un culot moyen à deux broches (G13) et une intensité lumineuse de 2 900 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Forme de l'ampouleT8
  • Température de couleur4 100 K
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)32 W
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)137 V CA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide ou instantané
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Désignation d'ampoule FBO32/841XP/6/ECO
  • Lumens 2 900 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes ANSI
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po