!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE, LAITON, CHROME POLI

POMME DOUCHE, LAITON, CHROME POLI

BESTCARE

POMME DOUCHE, LAITON, CHROME POLI close
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
POMME DOUCHE, LAITON, CHROME POLI

POMME DOUCHE, LAITON, CHROME POLI

BESTCARE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38VC70
  • N° de modèle du manufacturier WHCSH25
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche résistante aux ligatures
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricantSérie WH538
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesPomme de douche conique, forme de jet unique, non réglable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe3 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureOui
  • Marque de plomberieBestCare
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheNormal
  • Finition de la garnitureChrome
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Conique
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 5-1/8 po
  • Comprend Pièces de fixation résistantes au vandalisme
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Oui
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série WH538
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cercle plat
  • Normes ADA, loi publique fédérale 111-380, membre de U.S. Green Building Council, produit conservateur d'eau
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation