!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U 6PO, 13W, 4000K

AMPOULE DEL EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U 6PO, 13W, 4000K

LUMINATION

AMPOULE DEL EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U 6PO, 13W, 4000K close
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
AMPOULE DEL EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U 6PO, 13W, 4000K

AMPOULE DEL EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U 6PO, 13W, 4000K

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 474,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED13ET8GU6840
  • N° de modèle du manufacturier LED13ET8G/U6/840
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ampoule DEL en U conforme aux normes : cULus. Ampoule de 13 W avec culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs et 1 900 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL en U
  • Forme de l'ampouleT8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence32 W
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)13 W
  • Température de couleur4 000 K
  • Couleur sélectionnableNon
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Longueur hors tout22 1/2 po
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • NormescULus
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Désignation d'ampoule LED13ET8/U6/840
  • Lumens 1 900 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Intensité réglable Non
  • Lumen sélectionnable Non
  • Ampoule de type UL Type A
  • Construction renforcée Non
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané