Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : NSF,uL. Ampoule de 120 VCA, 8,5 W, avec culot à 4 broches (G24Q/GX24), résistante aux chocs, 850 lumens. Et aussi 50,000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
Diamètre de l'ampoule1 5/8 po
Boîtier d'ampoulePolycarbonate
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout6 1/3 po
Numéro de série8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1
Puissance (W)8,5 W
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
Méthode de gradationGradation continue
Températures de service max.113 Degrees F
Type de culot d'ampoule4 broches (G24Q/GX24)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampoule8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1
Fini de l'ampouleDépolie
Forme de l'ampoulePL, horizontal
Température de couleur2 700 K
Lumens850 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale50 000 h
Pour luminaires fermésOui
Conception du filamentSans objet
Couleur de lumièreBlanc
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Type d'allumage d'ampouleInstantané
NormesApprouvé NSF, répertorié UL
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca