!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 3000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 21,75 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 10 = $217.50

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PHL470096
  • Mfr. Model # 470096
  • UNSPSC # 39101628
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.4 lbs

Product Details

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, UL. 260 mAmps, tension de 120 à 277VCA, 347VCA, 14W, culot moyen à deux broches (G13), 2000 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 70 000 heures et garantie de 5 ans.

Technical Specs

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens2 000 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Méthode de gradationGradation continue
  • Pour luminaires fermésNon
  • Durée de vie nominale70 000 h
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 32 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA, 347 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type de gradation 0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 260 mA
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/8 po
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list