!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRAVAIL, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3-TG/12, CUIR VACHETTE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT TRAVAIL, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3-TG/12, CUIR VACHETTE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

GANT TRAVAIL, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3-TG/12, CUIR VACHETTE PREMIÈRE QUALITÉ, PR close
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
GANT TRAVAIL, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3-TG/12, CUIR VACHETTE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT TRAVAIL, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3-TG/12, CUIR VACHETTE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.93 / PAIRE
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
  • N° article ALG401281ECU3XL
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-281ECU-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Confectionnés en cuir de vachette de qualité supérieure et avec des manchettes de sécurité sportives, ces gants de travail durables offrent une excellente protection pendant que vous êtes au travail. Ces derniers sont dotés de pouces ailés, sont de taille TTT-grand (12) et sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • Matériau des couturesPolyester
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique12
  • Couleur de la paumeGris
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBleu, havane, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Longueur de poignet 3 1/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0