!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, 2TG (12), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, 2TG (12), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR

MECHANIX WEAR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, 2TG (12), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR close
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
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, 2TG (12), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, 2TG (12), COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.30 / PAIRE
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
  • N° article MXWLD-C75-012
  • N° de modèle du manufacturier LD-C75-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants bruns de taille XT-grand/11 sont confectionnés en peau de porc Durahide pour une protection supplémentaire. Les gants présentent une coupe américaine et des pouces trapézoïdaux.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Valeur ATPV22 cal/cm²
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA7 300 g
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Série LD-C75
  • Taille - Numérique 12
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X43F
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 1 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N