!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 10-11/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 10-11/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

GANTS CUIR, 10-11/32 PO, PEAU CHEVRE, PR close
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
GANTS CUIR, 10-11/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 10-11/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 614,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWILDIMPC506XXL
  • N° de modèle du manufacturier ILD-IMPC5-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.591 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 11/32 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet24
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 386
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA67 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants HeatKeep
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Protection à point de pincement
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Série Ultimate 360 Degrees
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3542
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur PEHP
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 091 g
  • Couleur Brun clair