!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE MEULEUSE D'ANGLE, GRAND, FILETAGE 5/8 PO-11, TIGE D'ARBRE RONDE AVEC MÉPLATS

ADAPTATEUR DE MEULEUSE D'ANGLE, GRAND, FILETAGE 5/8 PO-11, TIGE D'ARBRE RONDE AVEC MÉPLATS

MILWAUKEE

ADAPTATEUR DE MEULEUSE D'ANGLE, GRAND, FILETAGE 5/8 PO-11, TIGE D'ARBRE RONDE AVEC MÉPLATS close
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
ADAPTATEUR DE MEULEUSE D'ANGLE, GRAND, FILETAGE 5/8 PO-11, TIGE D'ARBRE RONDE AVEC MÉPLATS

ADAPTATEUR DE MEULEUSE D'ANGLE, GRAND, FILETAGE 5/8 PO-11, TIGE D'ARBRE RONDE AVEC MÉPLATS

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33UH22
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-7105
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.255 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de meuleuse d’angle est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec les scies-cloches filetées Milwaukee Diamond Plus de 1 1/4 po et plus. Cet adaptateur de meuleuse d’angle a une longueur de 1 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de meuleuse d'angle
  • Style de tige de l'arbreRond avec plats
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • MatériauAcier à coupe rapide
  • À utiliser avecScies à trous filetées Milwaukee Diamond Plus de 1 1/4 po et plus
  • Dimension de la tige de l'arbre 5/8 po
  • Trépan pilote inclus Non
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - impérial 1 1/4 po et plus large
  • Longueur hors tout 1 5/8 po