!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, EHT, 120VCA

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, EHT, 120VCA

GE LIGHTING

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, EHT, 120VCA close
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
AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, EHT, 120VCA

AMPOULE HALOGÈNE, VIS CANDÉLABRE MINIATURE (E11), TUBULAIRE, T4, EHT, 120VCA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 206,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELQ250CLMC-EHT
  • N° de modèle du manufacturier Q250CLMC-EHT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101614
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VCA, 250 W, avec un culot à vis miniature candélabre (e11), 5 000 lumens Et aussi 2 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Indice de rendu des couleurs100
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Intensité réglableOui
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, candélabre, à vis (E11)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule Q250CL/MC
  • Température de couleur 2 950 K
  • Lumens 5 000 lm
  • Longueur hors tout 3 1/4 po
  • Numéro de série EHT
  • Puissance (W) 250 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Couleur de lumière Blanc