!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, DEL, 22 MM, BLANC

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, DEL, 22 MM, BLANC

SQUARE D

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, DEL, 22 MM, BLANC close
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
MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, DEL, 22 MM, BLANC

MODULE DE LAMPE AVEC AMPOULE, DEL, 22 MM, BLANC

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.14 / CHAQUE
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
  • N° article SQDZB4BVBG1
  • N° de modèle du manufacturier ZB4BVBG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleModule de lampe avec ampoule
  • Indice IP20
  • NormesEN/IEC 60947-1 : EN/IEC 60947-5-1 : EN/IEC 60947-5-4 : EN/IEC 60947-5-5 : JIS C 4520 : UL 508 : CSA C22.2 n Degrees 14
  • Couleur Blanc
  • Type de lampe DEL
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)