Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 155 VCA, 6 W, avec culot à vis candélabre (E12), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur de 2 700 K, durée de vie nominale de 1 500 h.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens50 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)155 V CA
Durée de vie nominale1 500 h
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012