!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F60T12/D/HO 15PQT 23077

LAMPE FLUOR F60T12/D/HO 15PQT 23077

GE LAMPS

LAMPE FLUOR F60T12/D/HO 15PQT 23077 close
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
LAMPE FLUOR F60T12/D/HO 15PQT 23077

LAMPE FLUOR F60T12/D/HO 15PQT 23077

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 527,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF60T12DHO
  • N° de modèle du manufacturier F60T12DHO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.732 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF60T12/D/HO
  • Température de couleur6 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale12 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 75
  • Lumens 4 400 lm
  • Longueur nominale 5 pi
  • Puissance (W) 75 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 60 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc