!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F28W/T5/841/ECO 46706

LAMPE FLUOR F28W/T5/841/ECO 46706

GE LAMPS

LAMPE FLUOR F28W/T5/841/ECO 46706 close
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
LAMPE FLUOR F28W/T5/841/ECO 46706

LAMPE FLUOR F28W/T5/841/ECO 46706

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 612,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF28WT5841ECO
  • N° de modèle du manufacturier F28WT5841ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 120
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF28W/T5/841/ECO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 900 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 28 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 45 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc