!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2625LM, 28W, 120 À 347VCA, 5000K, BLNC, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE (G13), T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2625LM, 28W, 120 À 347VCA, 5000K, BLNC, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE (G13), T8

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE, 2625LM, 28W, 120 À 347VCA, 5000K, BLNC, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE (G13), T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2625LM, 28W, 120 À 347VCA, 5000K, BLNC, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE (G13), T8

AMPOULE FLUORESCENTE, 2625LM, 28W, 120 À 347VCA, 5000K, BLNC, 48PO LO, BI-BROCHE MOYENNE (G13), T8

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article PHL281287
  • N° de modèle du manufacturier 281287
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Cette lampe est conforme aux normes : ENERGY STAR. Elle a 120 à 347VCA, 28W, culot moyen deux broches (G13), 2625 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 40 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF32T8/ADV850/XLL/ALTO 28W 30/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 à 347 V CA
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 625 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 28 W
  • Normes ENERGY STAR
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide ou instantané
  • Durée de vie nominale 40 000 h
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses