!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 40W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 40W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T12

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 40W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 40W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2600LM, 40W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BLNC FROID, BI-BROCHE MOYENNE (G13), FORME T12

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 376,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article PHL423889
  • N° de modèle du manufacturier 423889
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette lampe est conforme aux normes : ENERGY STAR avec 40W, un culot moyen à deux broches (G13), 2600 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h, 24 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs89
  • Lumens2 600 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • NormesENERGY STAR
  • Durée de vie nominale20 000 h, 24 000 h
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Désignation d'ampoule F40T12/CWSupreme/ALTO
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 40 W
  • Rendement élevé Oui
  • Couleur de lumière Blanc froid