!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PHOTO, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 1/4 PO

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PHOTO, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 1/4 PO

MASTER LOCK

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PHOTO, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 1/4 PO close
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
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PHOTO, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 1/4 PO

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PHOTO, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 1/4 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.67 / SAC de 6
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
  • N° article MSTS142
  • N° de modèle du manufacturier S142
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1024
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette d'identification photo
  • En-têteDanger
  • Nb de côtés imprimés1
  • Largeur hors tout1 po
  • Matériau de panneauVinyle
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur de légendeBlanc
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • FormeRectangle
  • Légende de la face avant Danger, Name:___
  • Type de montage Soutien adhésif
  • Hauteur hors tout 1 1/4 po
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Surface à écrire Oui
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Température max. 200 Degrees F
  • Arbre d'entraînement -40 Degrees F
  • Normes OSHA 1910.147