!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 4/A5, FINITN LISSE, TAILLE G/9, GRIS, POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 4/A5, FINITN LISSE, TAILLE G/9, GRIS, POLYURÉTHANE, PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 4/A5, FINITN LISSE, TAILLE G/9, GRIS, POLYURÉTHANE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 4/A5, FINITN LISSE, TAILLE G/9, GRIS, POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 4/A5, FINITN LISSE, TAILLE G/9, GRIS, POLYURÉTHANE, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.95 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92743PUL
  • N° de modèle du manufacturier 92743PUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Soyez en sécurité sur le lieu de travail avec ces gants anti-coupures noirs et gris. Ces gants de taille grande/neuf sont fabriqués en biopolymère et enHPPE et ont une épaisseur de calibre 13 pour une meilleure protection contre les dangers. La maille sans couture offre dextérité et confort lors du travail. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotHyperMax
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueG
  • Série92743PU
  • Force de perforation ANSI/ISEA111,36
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Sans latex Non
  • Taille - Numérique 9
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande