Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces petits gants en tricot sans couture sont en polyéthylène haute performance. Ils ont un revêtement en nitrile vert sablé sur la paume et un entredoigt-index renforcé. Ces gants sont résistants aux coupures ANSI A6 et ANSI niveau 4 résistants à l'abrasion et à la perforation. Ils sont de taille sept, de calibre 13 et de 11 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantVert
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurVert, gris
Matériau de paumePEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 374-2
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieDeny
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couleur de la manchetteGris, vert
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca