!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,BLANC,L,POUCE DROIT,PAUME/DOIGTS ENDUITS,9¾ DE L,PVC,12PQT

GANTS EN TRICOT,BLANC,L,POUCE DROIT,PAUME/DOIGTS ENDUITS,9¾ DE L,PVC,12PQT

MCR SAFETY

GANTS EN TRICOT,BLANC,L,POUCE DROIT,PAUME/DOIGTS ENDUITS,9¾ DE L,PVC,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT,BLANC,L,POUCE DROIT,PAUME/DOIGTS ENDUITS,9¾ DE L,PVC,12PQT

GANTS EN TRICOT,BLANC,L,POUCE DROIT,PAUME/DOIGTS ENDUITS,9¾ DE L,PVC,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.79 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9658L
  • N° de modèle du manufacturier 9658L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.86 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot blancs de grande taille. Dotés d’un revêtement en PVC et de pouces droits. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Poids du tissuNormal
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Normes Sans objet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande