!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 18,PR

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 18,PR

IRONCLAD

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 18,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 18,PR

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 18,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.63 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSKC2SN03M
  • N° de modèle du manufacturier SKC2SN-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant3/4
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir/gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non classé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 1
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant 3/4
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série SKC2SN
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande