!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,GREY,SZ 8,PR

KNIT GLOVES,GREY,SZ 8,PR

HYFLEX

KNIT GLOVES,GREY,SZ 8,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES,GREY,SZ 8,PR

KNIT GLOVES,GREY,SZ 8,PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 839,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11574VP080
  • N° de modèle du manufacturier 11574VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.48 lb

Spécifications techniques

  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantUsage général, haute dextérité, haute préhensioln
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Sans siliconeSans silicone
  • Support réflectifPas d'endos réfléchissant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Avec latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Compatible avec les écrans tactiles
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande