!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

AMERICAN LOCK

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT close
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
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3KJT8
  • N° de modèle du manufacturier A5202
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouChromé
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • EnvironnementLes deux
  • Dégagement horizontal de la manille3/4 po
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Code de cléVariable
  • Mécanisme de verrouillageGobelet à épingles
  • Type d'entrée de cléAmerican AK5
  • Nb de butoirs0
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Diamètre de la manille5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille3 po
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • No. de fabricant de clé supplémentaire AK5
  • Hauteur du corps 2 13/32 po
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Caractéristiques Résistance supérieure aux coupures
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Cléage Clé différente
  • Rétention de la clé Non
  • Mécanisme de verrouillage Verrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 5 broches
  • Forme de la manille Arrondi
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)