!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

AMERICAN LOCK

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR close
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
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZN9
  • N° de modèle du manufacturier A42TAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureLaiton
  • Finition du corps de verrouSans finition
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouOr
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • EnvironnementLes deux
  • Dégagement horizontal de la manille3/4 po
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • CléageClé différente
  • Rétention de la cléNon
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé2
  • Nb de goupilles5 broches
  • Forme de la manilleArrondi
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Zingué
  • No. de fabricant de clé supplémentaire AK5
  • Hauteur du corps 1-13/16 po
  • Largeur du corps 1-1/2 po
  • Caractéristiques Étiquette en laiton
  • Comprend Étiquette d'identification
  • Étiquette d'identification incluse Oui
  • Code de clé Variable
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Type d'entrée de clé American AK5
  • Nb de butoirs 0
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Diamètre de la manille 1/4 po
  • Dégagement vertical de la manille 3 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)