!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 15/16 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RECTANGLE, OR

AMERICAN LOCK

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RECTANGLE, OR close
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
CADENAS A CLE, 15/16 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RECTANGLE, OR

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG487C16
  • N° de modèle du manufacturier A3651D285KD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureLaiton
  • Finition du corps de verrouSans finition
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouOr
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • EnvironnementLes deux
  • Dégagement horizontal de la manille15/16 po
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Code de cléVariable
  • Mécanisme de verrouillageGobelet à épingles
  • Type d'entrée de cléSchlage P
  • Nb de butoirs0
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • SérieA3650
  • Forme de la manilleArrondi
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • No. de fabricant de clé supplémentaire KD285
  • Hauteur du corps 2 po
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Caractéristiques Flexibilité, commodité et économies de stocks
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Cléage Clé différente
  • Rétention de la clé Oui
  • Mécanisme de verrouillage Verrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 5 broches
  • Diamètre de la manille 5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)