!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,TRANSP,MANILLE 3 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 PO L.,ALG AL/BORE

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,TRANSP,MANILLE 3 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 PO L.,ALG AL/BORE

MASTER LOCK

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,TRANSP,MANILLE 3 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 PO L.,ALG AL/BORE close
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
CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,TRANSP,MANILLE 3 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 PO L.,ALG AL/BORE

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,TRANSP,MANILLE 3 X 3/4 X 5/16 PO,CORPS 1 3/4 PO L.,ALG AL/BORE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.16 / CHAQUE
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
  • N° article MSTA1207KACLR
  • N° de modèle du manufacturier A1207KACLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à clé identique de ht. sécurité, résistant a/intempéries, peut avoir une nouvelle clé, a/ des numéros de clé assignés de manière aléatoire et présente une conception à 5 broches et est idéal p/ les environnements difficiles. Il a une manille en alliage de bore mesurant 3 po H. x 3/4 po l. x 5/16 po dia. et une base en AC Al anodisé d'une l. 1 3/4 po. Une clé est fournie.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à clé
  • Résistance aux intempériesOui
  • Matériau d'anseAlliage de bore
  • ModifiableOui
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Nb de clé 1
  • Nb de goupilles 5
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)