Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court robuste à pointe de cobalt et d'étain est en cobalt et a 13/64 po de dia et une tige de 1 1/4 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1501-TT a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court en cobalt, pointe au TiN
Équivalent décimal0,209 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement