!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HÉLICOÏDAL COURT, FORET NO 23, 2 1/2 PO LONG, DROITIER, COBALT

FORET HÉLICOÏDAL COURT, FORET NO 23, 2 1/2 PO LONG, DROITIER, COBALT

CLEVELAND

FORET HÉLICOÏDAL COURT, FORET NO 23, 2 1/2 PO LONG, DROITIER, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET HÉLICOÏDAL COURT, FORET NO 23, 2 1/2 PO LONG, DROITIER, COBALT

FORET HÉLICOÏDAL COURT, FORET NO 23, 2 1/2 PO LONG, DROITIER, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1727C89546
  • N° de modèle du manufacturier C89546
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure a un diamètre de 0,154 po et une tige de 1 1/8 po de long. Pour l’acier allié, l'aluminium, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1727 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,154 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-3/8 po
  • Angle d'hélice10 degrés à 20 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,154 po
  • Longueur hors tout2,5 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série1727
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAlliage, aluminium, acier au carbone, fonte acier inoxydable
  • n° de liste1727
  • Taille de foret No. 23
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 0,1155 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Code ISO - matière principale K, N
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande