!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS,29 PIÈCES,FORET SST,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,13/16 PO-5 5/16 PO DIA

JEU DE FORETS COURTS,29 PIÈCES,FORET SST,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,13/16 PO-5 5/16 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS COURTS,29 PIÈCES,FORET SST,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,13/16 PO-5 5/16 PO DIA close
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
JEU DE FORETS COURTS,29 PIÈCES,FORET SST,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,13/16 PO-5 5/16 PO DIA

JEU DE FORETS COURTS,29 PIÈCES,FORET SST,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,13/16 PO-5 5/16 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.28 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E118A
  • N° de modèle du manufacturier 01E118
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble a 29 forets courts. Ces forets ont un diamètre de 13/16 po à 5 5/16 po. Ils ant 2 cannelures en spirale, une pointe super rapide et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Direction de coupeDroite
  • ComprendForets courts
  • Taille de foret1/16 po - 1/2 po par 64 po
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)