!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

WESTWARD

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.18 / each
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
  • N° article WSW5UDP2
  • N° de modèle du manufacturier 5UDP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.97 lb

Informations sur le produit

This heavy-duty jobber drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes 1/16, ½, ¼, ⅛, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, ⅜, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 inch, and is for all materials. This jobber length drill bit set has a black and gold finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through. Plus it has 29 flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Number of Drill Bits29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Number of Flutes29
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Foret aéronautiqueNon
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/64 po
  • Smallest Drill Bit Size1/16 in
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Direction de coupe Droitier
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Comprend Index de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Largest Drill Bit Size 1/2 in
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche