!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, HSS

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, HSS close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, HSS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.13 / each
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
  • N° article WSW4UM92
  • N° de modèle du manufacturier 4UM92
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 3.97 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes 1/16, ½, ¼, ⅛, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, ⅜, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 inch, and is for all materials. This jobber length drill bit set has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through. Plus it has 29 flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill Bit Set
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Number of Drill Bits29
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Number of Flutes29
  • Drill Bit GroupingSet
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Aircraft DrillNo
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Drill Bit Size1/16"-1/2" by 1/64"
  • Smallest Drill Bit Size1/16 in
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Drill Bit Sizes Included 1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 13/32 in, 15/32 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/32 in, 7/16 in, 7/32 in
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Cutting Direction Right Hand
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Includes Metal Drill Index
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Primary Material Application All Materials
  • Largest Drill Bit Size 1/2 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche