!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, ÉTAIN

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, ÉTAIN

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, ÉTAIN close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, ÉTAIN

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, ÉTAIN

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.21 / CHAQUE
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
  • N° article BOSTI2147IM
  • N° de modèle du manufacturier TI2147IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur le bois dur et l’acier. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 1/2 po, une direction de coupe à droite et un fini en TiN.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Finition - usinageTiN
  • Taille de foret5/16"
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure3 po
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,3125
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Rapport profondeur x dia. 11xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale