!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
JEU PC HS 1/16 1/2 X 1/32 JL 118 ° SP TI, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 15 FORETS, SPIRALE, DROIT

JEU PC HS 1/16 1/2 X 1/32 JL 118 ° SP TI, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 15 FORETS, SPIRALE, DROIT

CHICAGO-LATROBE

JEU PC HS 1/16 1/2 X 1/32 JL 118 °  SP TI, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 15 FORETS, SPIRALE, DROIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
JEU PC HS 1/16 1/2 X 1/32 JL 118 ° SP TI, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 15 FORETS, SPIRALE, DROIT

JEU PC HS 1/16 1/2 X 1/32 JL 118 ° SP TI, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 15 FORETS, SPIRALE, DROIT

CHICAGO-LATROBE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $137.00 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GNF1500TTC97414
  • Mfr. Model # C97414
  • UNSPSC # 20111614
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 4.277 lbs

Product Details

Cet ensemble de forets courts comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32, 9/32 po, convient à tous les matériaux et respecte les normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1500-TT a un fini TiN et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Technical Specs

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinagePointe en TiN
  • Nombre de forets15
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1500-TT
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Code ISO - matière principaleP, K, N
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Individuel
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret 1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list