!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ASME, 135 ° , DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ASME, 135 ° , DROIT

WESTWARD

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ASME, 135 ° , DROIT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ASME, 135 ° , DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ASME, 135 ° , DROIT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 246,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 464,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EBP401J94
  • N° de modèle du manufacturier 401J94
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 3.97 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend des tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, est pour tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 29 cannelures, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nb de goujures29
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Foret aéronautiqueNon
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droitier
  • Classe de longueur du foret Court
  • Normes ASME
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret 1/16 po à 1/2 po x 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)