Ce foret de chantier numéro 2 comprend deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 2.625 po, une longueur totale de 3.875 po et un diamètre de 0.221 po. Ce foret traversant sans liquide de refroidissement est fabriqué en acier rapide.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2210 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-5/8 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7/32 po
Longueur hors tout3-7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po