Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 29/64 po/une tige longue de 1,4375 po. Il est destiné à être utilisé avec du métal dur, de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 400N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a une longueur de 5 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.