!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN LENGTH, 118 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN LENGTH, 118 °

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN LENGTH, 118 ° close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN LENGTH, 118 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/32 IN DRILL BIT SIZE, 2 IN FLUTE L, 3⅛ IN LENGTH, 118 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.80 / each
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
  • N° article EBP401J65
  • N° de modèle du manufacturier 401J65
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 5/32 inch diameter shank. It meets the standards for ASME. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 3⅛ inch length. Plus it has two 2 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1563
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth2 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Overall Length3 1/8 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Drill Bit Size 5/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 2 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Dia. 5/32 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Standards ASME
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)