FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO LONG, TIGE 1,4375 PO, HD
FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 15/32 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO LONG, TIGE 1,4375 PO, HD
DRILLCO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 15/32 po/une tige longue de 1,4375 po. Il est destiné à être utilisé avec du métal dur, de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 400N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a une longueur de 5 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret court
Équivalent décimal 0,4687 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 4-5/16 po
Direction de coupe Droite
Type de queue - usinage Droite
Longueur de tige 1,4375 po
Rapport profondeur x dia. 5xD
Groupe de forets Individuel
Foret aéronautique Non
Application - matière principale Métal, acier inoxydable
Taille de foret 15/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Noire, dorée
Type de pointe du foret Pointe fendue
Nb de goujures 2
Profondeur de forage maximale 5 x D
Direction spirale À droite
Diamètre de tige 15/32 po
Longueur hors tout 5-3/4 po
Classe de longueur du foret Foret court
Série 400F
Classe de matériau - usinage Robuste
Country of Origin États-Unis
(subject to change)