!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 11 MM, CANNELURE 94 MM L, 142 MM L, DROIT

FORET COURT, FORET 11 MM, CANNELURE 94 MM L, 142 MM L, DROIT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 11 MM, CANNELURE 94 MM L, 142 MM L, DROIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 11 MM, CANNELURE 94 MM L, 142 MM L, DROIT

FORET COURT, FORET 11 MM, CANNELURE 94 MM L, 142 MM L, DROIT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 115,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 575,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2075TAC11385
  • N° de modèle du manufacturier C11385
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.161 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 11 mm et une tige de 48 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier inoxydable et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2075 TA a un fini TiAlN et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 142 mm de long. De plus, il possède deux cannelures paraboliques de 94 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4331 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure94,00 mm
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11 mm
  • Longueur hors tout142,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable
  • n° de liste2075-TA
  • Taille de foret 11,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3-29/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 48 mm
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0897 mm
  • Série 2075-TA
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande