!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU SÉC P/HOMME,ISOTHERME,FERM GLIS,TLE TTTTGG,31 PO DE LONG,POLY

MANTEAU SÉC P/HOMME,ISOTHERME,FERM GLIS,TLE TTTTGG,31 PO DE LONG,POLY

TINGLEY

MANTEAU SÉC P/HOMME,ISOTHERME,FERM GLIS,TLE TTTTGG,31 PO DE LONG,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANTEAU SÉC P/HOMME,ISOTHERME,FERM GLIS,TLE TTTTGG,31 PO DE LONG,POLY

MANTEAU SÉC P/HOMME,ISOTHERME,FERM GLIS,TLE TTTTGG,31 PO DE LONG,POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ77023C4XL
  • N° de modèle du manufacturier J77023C-4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Doté d'une glissière et 2posSsches exts, ce manteau de sécurité nr est disponible en très gr (TTTTG) p/hommes (longueur de 31 po). Conçu p/ vous garder au chaud, le manteau est fabriqué et doublé en polaire.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type de longueurTaille
  • StyleVeste
  • Poids du tissu180 g/m²
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches internes0
  • Longueur32 po
  • Matériau de doublurePolyester
  • Taille de poitrine minimale60 po
  • ComprendDoublure SYNC System
  • SérieJ77023C
  • NormesCSA Z96
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Genre Hommes
  • Matériau Polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 2
  • Couleur Noir
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Taille 4TG
  • Caractéristiques Conception des épaules en hauteur pour une liberté de mouvement totale, 2 poches obliques avec fermeture à glissière, 2 pattes de micro, cordon de serrage élastique réglable à la taille pour une protection accrue, points d'attache pour utilisation comme doublure dans les coques de taille équivalente du système SYNC.
  • Matériau d'isolation Matelassé
  • Longueur de manche 36 po
  • Style de la taille Cordon de serrage élastique réglable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande