!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE OXFORD P/HOMME,FERM GLIS,ISOTHERME,TLE TTTGG,NR,POLY

VESTE OXFORD P/HOMME,FERM GLIS,ISOTHERME,TLE TTTGG,NR,POLY

TOUGH DUCK

VESTE OXFORD P/HOMME,FERM GLIS,ISOTHERME,TLE TTTGG,NR,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE OXFORD P/HOMME,FERM GLIS,ISOTHERME,TLE TTTGG,NR,POLY

VESTE OXFORD P/HOMME,FERM GLIS,ISOTHERME,TLE TTTGG,NR,POLY

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ1323XLBLK
  • N° de modèle du manufacturier WJ132-BLACK-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Fabriquée et doublée en poly, cette veste oxford nr est conçue p/ les hommes TTTG. La veste comporte une ferm écl et quatre poches exts.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • GenreHommes
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu8,9 oz
  • Comprend une capucheOui
  • Style de colletCoupe-vent
  • Nb de poches externes4
  • CouleurNoir
  • Matériau de doublurePolyester
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • CaractéristiquesTissu résistant à l'abrasion avec bordure contrastée, poche média intérieure et poche de sécurité, améliorations réfléchissantes, cordon de serrage à l'ourlet, fermeture à glissière d'accès brodée à l'ourlet, coutures scellées, détails de coutures contrastés modernes
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Veste
  • Style Veste
  • Matériau Polyester
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 2
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Taille 3TG
  • Style de manchette Tricot coupe-vent
  • Caractéristiques de la capuche Capuchon à cordon de serrage détachable
  • Série WJ13
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande