!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE INDESTRUCTIBLE,MANCHE NOIR,16PO LO

MASSE INDESTRUCTIBLE,MANCHE NOIR,16PO LO

WESTWARD

MASSE INDESTRUCTIBLE,MANCHE NOIR,16PO LO close
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
MASSE INDESTRUCTIBLE,MANCHE NOIR,16PO LO

MASSE INDESTRUCTIBLE,MANCHE NOIR,16PO LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39CF14
  • N° de modèle du manufacturier 39CF14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse standard
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier
  • Diamètre de face2 po
  • Longueur de manche/poignée16 po
  • Forme de la faceRond
  • Fixable sur longeNon
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • NormesASME B107.400
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Poids de tête 8 lb
  • Longueur hors tout 16 po
  • Style serrage (po) Nervurée
  • Marteau à percussion Non
  • Caractéristiques Les barres sont verrouillées avec la tête du marteau à l'aide de plaques de verrouillage en acier, ce qui garantit que la tête ne se déloge jamais, poignée ergonomique en caoutchouc, poignée indestructible composée de (4) barres en acier à ressort, processus de liaison spécial garantit que la tête ne se détache jamais de la poignée
  • Longueur de tête 6-1/4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)