Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants résistants aux coupures de taille 9, de couleur noire et grise et de calibre 18 est dotée d'une doublure ultra légère en fils de technologie INTERCEPT, et Zonz Comfort Fit maintient les gants respirants et ergonomiques. Le dos de la main est revêtu de polyéthylène haute performance, de nylon et d'élasthanne, et les gants sont enduits de nitrile lisse aux 3/4 pour une meilleure durabilité et adhérence.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-537
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant200 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 18
Nb de paires par paquet144
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
Performance du gantCoupe ajustée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Matériau de la doublure du gantPEHP, fibre de verre, Spandex, nylon
Fini de l'enduit du gantTrempé
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,58 $
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: