Cette paire de gants résistants aux coupures de couleur noire et grise et de calibre 18 est dotée d'une doublure ultra légère avec des fils INTERCEPT Technology et Zonz Comfort Fit pour un mouvement ergonomique et une respirabilité. Le dos de la main est revêtu de polyéthylène haute performance, de nylon et d'élasthanne, et les gants sont enduits de nitrile lisse aux 3/4 pour une meilleure adhérence et durabilité. Cette paire est de taille 7.
Technical Specs
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-537
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant200 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 18
Nb de paires par paquet144
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
Performance du gantCoupe ajustée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantPEHP, fibre de verre, Spandex, nylon
Fini de l'enduit du gantTrempé
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Matériau de paumeNitrile
Country of OriginCorée, République de
(subject to change)