!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE INSULGRIP, 4P5W, 600 V CA/250 V CC

PRISE INSULGRIP, 4P5W, 600 V CA/250 V CC

WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE INSULGRIP, 4P5W, 600 V CA/250 V CC close
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
PRISE INSULGRIP, 4P5W, 600 V CA/250 V CC

PRISE INSULGRIP, 4P5W, 600 V CA/250 V CC

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,915.83 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5100RS1WR
  • N° de modèle du manufacturier HBL5100RS1WR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise Insulgrip étanche 4P5W
  • Type de brideÀ bride
  • Couleur de boîtierNoir, gris
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Matériau de brideThermoplastique
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre Style 1
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Service inversé Oui
  • Normes Certifié CSA à CSA spéc. C22.2 No. 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Pour l'environnement Poussière et saleté
  • Finition du matériau du boîtier Peinture époxy
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur et à l'humidité
  • Compatible avec série Insulgrip
  • Number of Ground Connections 4