!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

WIHA

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC close
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
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KG39
  • N° de modèle du manufacturier 32087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolés
  • Taille d'extrémité1/4 po, 5/32 po, 7/32 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationOui
  • Type de mesureSAE
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigePointe en oxyde noir, isolée
  • Forme de tigeRond
  • Pour taille de pièce de fixation1/4 po, 5/32 po, 7/32 po
  • Matériau de manche/poignéePlusieurs composants
  • Tailles inclusesPhillips : No 1, no 2 fendus : 5/32 po, 7/32 po, 1/4 po carré : No 2
  • Longueur du contenant11 1/2 po
  • Tension nominale (V)1 000 V CA
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Style d'extrémité Phillips, fendu, carré
  • Nb de pièces 7
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Testeur de 110 à 250 V
  • Normes ASTM F1505-01, CSA, DIN 7437, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, VDE 0682/pièce 2012
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Aucun
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Hauteur de contenant 1 3/4 po
  • Largeur du contenant 5 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)